CATA - Csőventilátor 230VAC 365/250m3/h átm 120mm 2 sebességes IP44 GT67654 - 00703000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 365 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal - Igen
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Elektronikus vezérlésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8422248021227
Sonepar cikkszám
GT67654
Gyártói cikkszám
00703000
Gyártói típuskód
DUCT IN-LINE 125/320
Légtömeg terhelés nélkül:
365 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Elektronikus vezérlésre alkalmas:
Nem
Egyenáramú motor:
Nem
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Max. léghőmérséklet:
40 °C
Csatorna átmérő:
120 mm
Trafoszabályozáshoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Gyengeáramú szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.03 kW
Csatlakozás:
csővég
Indirekt hajtás:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Pólus átkapcsolható:
Nem