Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Csőventilátor 230VAC 560m3/h átm 150mm centr G42523 - 00704000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 560m3/h átm 150mm centr G42523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 595 m3/h

  • Motor 2 fordulatszámmal - Igen

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Elektronikus vezérlésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8422248021241

Sonepar cikkszám

G42523

Gyártói cikkszám

00704000

Gyártói típuskód

DUCT IN LINE 150/560

Légtömeg terhelés nélkül:

595 m3/h

Motor 2 fordulatszámmal:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csatlakozófeszültség:

230 V

Elektronikus vezérlésre alkalmas:

Nem

Egyenáramú motor:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Max. léghőmérséklet:

40 °C

Csatorna átmérő:

150 mm

Trafoszabályozáshoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó:

egyéb

Gyengeáramú szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0.08 kW

Csatlakozás:

csővég

Indirekt hajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Pólus átkapcsolható:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 560m3/h átm 150mm centr