Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CATA - Csőventilátor 230VAC 595/420m3/h átm 150mm 2 sebességes GT67655 - 00704000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 595/420m3/h átm 150mm 2 sebességes GT67655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 595 m3/h

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.08 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67655

Gyártói cikkszám

00704000

Gyártói típuskód

Duct in-line 150/2 seb

Légtömeg terhelés nélkül:

595 m3/h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.08 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 595/420m3/h átm 150mm 2 sebességes