CATA - Csőventilátor 230VAC 595/420m3/h átm 160mm 2 sebességes SN015110 - 00705000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 595 m3/h
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.08 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015110
Gyártói cikkszám
00705000
Gyártói típuskód
DUCT IN-LINE 160/560
Légtömeg terhelés nélkül:
595 m3/h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.08 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 595/420m3/h átm 160mm 2 sebességes