CATA - Csőventilátor 230VAC 900m3/h átm 305mm G70281 - 00621003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 1900 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.09 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70281
Gyártói cikkszám
00621003
Gyártói típuskód
B 30 RA
Légtömeg terhelés nélkül:
1900 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.09 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 900m3/h átm 305mm