Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CATA - Csőventilátor 230VAC 910m3/h átm200 GT39405 - 00706000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 910m3/h átm200 GT39405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 910 m3/h

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.085 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39405

Gyártói cikkszám

00706000

Gyártói típuskód

Duct in-line 200/910

Légtömeg terhelés nélkül:

910 m3/h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.085 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 910m3/h átm200