Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Csőventilátor 230VAC 98m3/h átm 100mm SN174921 - 00710000

MásolásMásolás
CATA - Csőventilátor 230VAC 98m3/h átm 100mm SN174921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.015 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8422248920186

Sonepar cikkszám

SN174921

Gyártói cikkszám

00710000

Gyártói típuskód

MT-100

Légtömeg terhelés nélkül:

98 m3/h

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.015 kW

Csőventilátor 230VAC 98m3/h átm 100mm