Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CATA - Kézszárító 2000W nyomógombos fém 260m3/h G42588 - SD-3000 P

MásolásMásolás
CATA - Kézszárító 2000W nyomógombos fém 260m3/h G42588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 260 m3/h

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 285 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42588

Gyártói cikkszám

SD-3000 P

Gyártói típuskód

SD-3000 P

Légszállítás:

260 m3/h

Magasság:

250 mm

Szélesség:

285 mm

Mélység:

200 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 2000W nyomógombos fém 260m3/h