Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Szellőző ventilátor Silentis 10 timer Low Noise SN153120 - 01073000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 90 m3/h

  • Szín - fehér

  • Fordulatszám - 2500 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153120

Gyártói cikkszám

01073000

Gyártói típuskód

SILENTIS 10 T Low noise

Légszállítás:

90 m3/h

Szín:

fehér

Fordulatszám:

2500 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Szellőző ventilátor Silentis 10 timer Low Noise