CATA - Szellőztető Ventilátor 100mm 15w 98m3/h 38dB(A) időz. páraérz. SN112197 - 01044000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 98 m3/h
Fordulatszám - 2500 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112197
Gyártói cikkszám
01044000
Gyártói típuskód
X-MART 10 INOX H
Légszállítás:
98 m3/h
Fordulatszám:
2500 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Szellőztető Ventilátor 100mm 15w 98m3/h 38dB(A) időz. páraérz.