Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 100mm 230V 15W 98m3/h 37dB falba és mennyezetbe építhető, pillangószeleppel, Cata Silentis 10 Inox SN086781 - 01070300

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 98 m3/h

  • Fordulatszám - 2500 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086781

Gyártói cikkszám

01070300

Gyártói típuskód

Silentis 10 Inox

Légszállítás:

98 m3/h

Fordulatszám:

2500 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 100mm 230V 15W 98m3/h 37dB falba és mennyezetbe építhető, pillangószeleppel, Cata Silentis 10 Inox