CATA - Ventilátor 100mm Ø időzítőidőzítő + páraérzékelő, digitális kijelző 230VAC 115m3/h Fehér IP44 Cata SN199253 - 900203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 115 m3/h
Fordulatszám - 2600 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199253
Gyártói cikkszám
900203
Gyártói típuskód
CATA E-100 MTH
Légszállítás:
115 m3/h
Fordulatszám:
2600 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP44
Ventilátor 100mm Ø időzítőidőzítő + páraérzékelő, digitális kijelző 230VAC 115m3/h Fehér IP44 Cata