CATA - Ventilátor 230VAC 105m3/h fali 8W 26dB időzítő, páraérz fekete ford.szab SN201353 - 01222200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 8 W
Levegőmennyiség - 105-105 m3/h
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201353
Gyártói cikkszám
01222200
Gyártói típuskód
Cata UC-10 Silentis Hygro fekete
Max. teljesítményfelvétel:
8 W
Levegőmennyiség:
105-105 m3/h
Névleges feszültség:
230-230 V
Ventilátor 230VAC 105m3/h fali 8W 26dB időzítő, páraérz fekete ford.szab