CATA - Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W 31dB időzítővel, fekete SN127172 - 00900502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 115 m3/h
Szín - fekete
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Fordulatszám - 2600 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999531603772
Sonepar cikkszám
SN127172
Gyártói cikkszám
00900502
Gyártói típuskód
E-100 GT BK
Légszállítás:
115 m3/h
Szín:
fekete
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Fordulatszám:
2600 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Összeállítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Irány:
centrifugális
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W 31dB időzítővel, fekete