CATA - Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W+4W 31dB időzítővel, fehér, LED világítással SN132749 - 00900001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 8 W
Levegőmennyiség - 115-115 m3/h
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8422248056786
Sonepar cikkszám
SN132749
Gyártói cikkszám
00900001
Gyártói típuskód
Cata E-100 GL
Max. teljesítményfelvétel:
8 W
Levegőmennyiség:
115-115 m3/h
Névleges feszültség:
230-230 V
Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W+4W 31dB időzítővel, fehér, LED világítással