Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 130m3/h fali centr. GT97769 - 00840000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Levegőmennyiség - 130-130 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97769

Gyártói cikkszám

00840000

Gyártói típuskód

CB-100 PLUS

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Levegőmennyiség:

130-130 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 130m3/h fali centr.