Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 140/210m3/h fali 120mm, 2 fokozatú, időzítővel és páratartalomérzékelővel Cata SN020333 - 00901200

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 210 m3/h

  • Fordulatszám - 2360 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020333

Gyártói cikkszám

00901200

Gyártói típuskód

E-120 GTH

Légszállítás:

210 m3/h

Fordulatszám:

2360 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Védettség (IP):

IP44

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC 210m3/h fali 120mm