CATA - Ventilátor 230VAC 1450m3/h fali+ablak ráccsal GT27842 - 00663000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Légszállítás - 1450 m3/h
Fordulatszám - 1450 1/min
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27842
Gyártói cikkszám
00663000
Gyártói típuskód
LHV-300
Névleges feszültség:
230 V
Légszállítás:
1450 m3/h
Fordulatszám:
1450 1/min
Védettség (IP):
IP44
Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 1450m3/h fali+ablak ráccsal