Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 190m3/h 39dB fehér GT90516 - 01080000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 20 W

  • Levegőmennyiség - 190-190 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90516

Gyártói cikkszám

01080000

Gyártói típuskód

SILENTIS 12

Max. teljesítményfelvétel:

20 W

Levegőmennyiség:

190-190 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 190m3/h 39dB fehér