Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 190m3/h fali SN088169 - 00920000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 190m3/h fali SN088169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 20 W

  • Levegőmennyiség - 190-190 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088169

Gyártói cikkszám

00920000

Gyártói típuskód

B-12

Max. teljesítményfelvétel:

20 W

Levegőmennyiség:

190-190 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 190m3/h fali