Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 210m3/h fali 120mm időzítővel Cata SN147117 - 00901100

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 11 W

  • Levegőmennyiség - 210-210 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999531603796

Sonepar cikkszám

SN147117

Gyártói cikkszám

00901100

Gyártói típuskód

E-120 GT

Max. teljesítményfelvétel:

11 W

Levegőmennyiség:

210-210 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Ventilátor 230VAC 210m3/h fali 120mm időzítővel Cata