CATA - Ventilátor 230VAC 210m3/h fali 120mm SN093236 - 00901000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 210 m3/h
Fordulatszám - 2360 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8422248056809
Sonepar cikkszám
SN093236
Gyártói cikkszám
00901000
Gyártói típuskód
E-120 G
Légszállítás:
210 m3/h
Fordulatszám:
2360 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP44
Ventilátor 230VAC 210m3/h fali 120mm