Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 225/350m3/h fali 10/19W 23/35dB időzítő, SN019111 - 00902200

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 350 m3/h

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.019 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019111

Gyártói cikkszám

00902200

Gyártói típuskód

E-150GTH

Légtömeg terhelés nélkül:

350 m3/h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakozófeszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.019 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; CATA ; Ventilátor 230VAC 225/350m3/h fali 10/19W 23/35dB időzítő,