Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CATA - Ventilátor 230VAC 320 3/h fali GT03000 - 00983000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 320 3/h fali GT03000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Levegőmennyiség - 320-320 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03000

Gyártói cikkszám

00983000

Gyártói típuskód

B 15 PLUS

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Levegőmennyiség:

320-320 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 320 3/h fali