Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 320m3/h fali G42506 - 00930000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 320m3/h fali G42506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Levegőmennyiség - 320-320 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42506

Gyártói cikkszám

00930000

Gyártói típuskód

B 15

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Levegőmennyiség:

320-320 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 320m3/h fali