Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CATA - Ventilátor 230VAC 320m3/h fali időzítő G42508 - 00931000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 320m3/h fali időzítő G42508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Szélesség - 209 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42508

Gyártói cikkszám

00931000

Gyártói típuskód

B 15 T

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Szélesség:

209 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 320m3/h fali időzítő