CATA - Ventilátor 230VAC 350m3/h fali 19W 35dB üveg előlap SN090592 - 00902000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 350 m3/h
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.019 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090592
Gyártói cikkszám
00902000
Gyártói típuskód
E-150 G
Légtömeg terhelés nélkül:
350 m3/h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.019 kW
Ventilátor 230VAC 350m3/h fali 19W 35dB üveg előlap