Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 450m3/h fali+ablakba építő szettel GT12840 - 00660000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 450m3/h fali+ablakba építő szettel GT12840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 450 m3/h

  • Fordulatszám - 1750 1/min

  • Védettség (IP) - IPX4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8422248009324

Sonepar cikkszám

GT12840

Gyártói cikkszám

00660000

Gyártói típuskód

LHV-160

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

450 m3/h

Fordulatszám:

1750 1/min

Védettség (IP):

IPX4

Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 450m3/h fali+ablak ráccsal