Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 700m3/h fali+ablak ráccsal GT54334 - 00661000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 700m3/h fali+ablak ráccsal GT54334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 700 m3/h

  • Fordulatszám - 1500 1/min

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54334

Gyártói cikkszám

00661000

Gyártói típuskód

LHV-190

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

700 m3/h

Fordulatszám:

1500 1/min

Védettség (IP):

IP44

Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 700m3/h fali+ablak ráccsal