CATA - Ventilátor 230VAC 70m3/h fali 90mm fehér GT08029 - 00990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 15 W
Levegőmennyiség - 70-70 m3/h
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08029
Gyártói cikkszám
00990000
Gyártói típuskód
B-8 PLUS
Max. teljesítményfelvétel:
15 W
Levegőmennyiség:
70-70 m3/h
Névleges feszültség:
230-230 V
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 70m3/h fali 90mm