CATA - Ventilátor 230VAC 825m3/h átm 230mm GT71344 - 00610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 825 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.045 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71344
Gyártói cikkszám
00610000
Gyártói típuskód
B 23
Légtömeg terhelés nélkül:
825 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.045 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 825m3/h átm 230mm