Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 825m3/h fali, 5 fokozatú,vált. forgásirány GT81066 - 00611003

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 825m3/h fali, 5 fokozatú,vált. forgásirány GT81066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 825 m3/h

  • Fordulatszám - 1350 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81066

Gyártói cikkszám

00611003

Gyártói típuskód

B 23 RA

Légszállítás:

825 m3/h

Fordulatszám:

1350 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC 825m3/h fali, 5 fokozatú,vált. forgásirány