CATA - Ventilátor 230VAC 900m3/h fali+ablak zsalu ráccsal (01560225) GT11674 - 00662000+01560225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Légszállítás - 900 m3/h
Fordulatszám - 1150 1/min
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11674
Gyártói cikkszám
00662000+01560225
Gyártói típuskód
LHV-225+01560225 rács
Névleges feszültség:
230 V
Légszállítás:
900 m3/h
Fordulatszám:
1150 1/min
Védettség (IP):
IP44
Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 900m3/h fali+ablak ráccsal