Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 90m3/h fali perimetr. 8W 31dB IP44 SN116579 - 00900400

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 115 m3/h

  • Motor 2 fordulatszámmal - Igen

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Max. léghőmérséklet - 40 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8422248056052

Sonepar cikkszám

SN116579

Gyártói cikkszám

00900400

Gyártói típuskód

E-100 GS

Légtömeg terhelés nélkül:

115 m3/h

Motor 2 fordulatszámmal:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csatlakozófeszültség:

230 V

Max. léghőmérséklet:

40 °C

Teljesítményfelvétel:

0.008 kW

Ház anyaga:

egyéb

Ventilátor 230VAC 90m3/h fali perimetr. 8W 31dB IP44