Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 90w 305mm 1900/700m3/h ford.szab. SN002792 - 00621003

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 90w 305mm 1900/700m3/h ford.szab. SN002792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 90 W

  • Levegőmennyiség - 1900-1900 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002792

Gyártói cikkszám

00621003

Gyártói típuskód

B-30 RA/C

Max. teljesítményfelvétel:

90 W

Levegőmennyiség:

1900-1900 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 90w 305mm 1900/700m3/h ford.szab.