Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali időzítő G42483 - 00911000

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC  98m3/h fali időzítő G42483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 15 W

  • Levegőmennyiség - 98-98 m3/h

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42483

Gyártói cikkszám

00911000

Gyártói típuskód

B 10 T

Max. teljesítményfelvétel:

15 W

Levegőmennyiség:

98-98 m3/h

Névleges feszültség:

230-230 V

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali időzítő