Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali Matic timer inox G71912 - X-MART 10 MXT

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC  98m3/h fali Matic timer inox G71912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 15 W

  • Hosszúság - 150 mm

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71912

Gyártói cikkszám

X-MART 10 MXT

Gyártói típuskód

X-MART 10 MXT

Max. teljesítményfelvétel:

15 W

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

150 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali Matic timer inox