CATA - Ventilátor axiális ipari 230V85W/110W falra szerelhető, 300mm-es csőcsatlakozással SN163890 - B6PA 300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163890
Gyártói cikkszám
B6PA 300
Gyártói típuskód
B6PA 300
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
300 mm
Ventilátor axiális ipari 230V85W/110W falra szerelhető, 300mm-es csőcsatlakozással