CATA - Ventilátor utószellőztető funkció, dekoratív előlap, pillangószelep, alacsony zajszint 26dB Cata UC-10 Silentis Timer SN201034 - 01220100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 105 m3/h
Fordulatszám - 2300 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8422248365420
Sonepar cikkszám
SN201034
Gyártói cikkszám
01220100
Gyártói típuskód
Cata UC-10 Silentis Timer
Légszállítás:
105 m3/h
Fordulatszám:
2300 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP44
Ventilátor utószellőztető funkció, dekoratív előlap, pillangószelep, alacsony zajszint 26dB Cata UC-10 Silentis Timer