CATA - Ventilátor100 mm 8W 110m3/h extra csendes fali, mennyezeti Cata SN138807 - 01201000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 8 W
Levegőmennyiség - 110-110 m3/h
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8422248079846
Sonepar cikkszám
SN138807
Gyártói cikkszám
01201000
Gyártói típuskód
UC-10
Max. teljesítményfelvétel:
8 W
Levegőmennyiség:
110-110 m3/h
Névleges feszültség:
230-230 V
Ventilátor100 mm 8W 110m3/h extra csendes fali, mennyezeti Cata