CATA - Ventillátor 230VAC 320m3/h átm 150 X-mart GT80518 - 01030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Névleges feszültség - 230 V
Légszállítás - 320 m3/h
Fordulatszám - 2100 1/min
Védettség (IP) - IPX4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80518
Gyártói cikkszám
01030000
Gyártói típuskód
X-MART 15
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Névleges feszültség:
230 V
Légszállítás:
320 m3/h
Fordulatszám:
2100 1/min
Védettség (IP):
IPX4
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ablakventilátor ; Ventillátor 230VAC 320m3/h átm 150 X-mart