CATA - Ventillátor 230VAC 98m3/h átm 100mm időkapcs inox GT90251 - 01041000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 15 W
Levegőmennyiség - 98-98 m3/h
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90251
Gyártói cikkszám
01041000
Gyártói típuskód
X-MART 10 INOX T
Max. teljesítményfelvétel:
15 W
Levegőmennyiség:
98-98 m3/h
Névleges feszültség:
230-230 V
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventillátor 230VAC 98m3/h átm 100mm időkapcs inox