Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Akkumulátor 4,8V 7AH CEAG SEB8 SN097822 - 31147000101

MásolásMásolás
CEAG - Akkumulátor  4,8V 7AH CEAG SEB8 SN097822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 4.8 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • Kivitel - nikkel-kadmium

  • Hosszúság - 83 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097822

Gyártói cikkszám

31147000101

Gyártói típuskód

21147701000

Névleges feszültség:

4.8 V

Kapacitás:

7000 mAh

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

83 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

100 mm

Szélesség:

70 mm

Tömeg:

932 g

Akkumulátor 4,8V 7AH CEAG SEB8