CEAG - Rb dugalj tokozott 16A 5-pólus 400V(50+60Hz) piros IIC-osztály 1-zóna műanyag-ház GT02075 - GHG 511 4506 R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 6 h
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02075
Gyártói cikkszám
GHG 511 4506 R0001
Gyártói típuskód
GHG 511 4506 R0001
Pólusszám:
5
Névleges áram:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
6 h
Ház anyaga:
műanyag
Ex-osztály:
IIC
Megkülönböztető szín:
piros
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos ipari dugalj ; Rb dugalj 16A 400V 5P