CEAG - Rb dugvilla 16A 400V 5P CEAG GT63721 - GHG 511 7506 R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 6 h
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63721
Gyártói cikkszám
GHG 511 7506 R0001
Gyártói típuskód
GHG 511 7506 R0001
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
6 h
Kivitel:
csatlakozó dugó
Ház anyaga:
műanyag
Ex-osztály:
IIC
Hálózati feszültség:
415 V
Megkülönböztető szín:
piros
Kábelbevezetés:
egyenes
Védőkapcsolat:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Ipari csatlakozók ; CEAG ; Rb dugvilla 16A 400V 5P CEAG