CEAG - Rb dugvilla 32A 400V 5P CEAG lengő GT70739 - GHG 512 7506 R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 6 h
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70739
Gyártói cikkszám
GHG 512 7506 R0001
Gyártói típuskód
GHG 512 7506 R0001
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
6 h
Kivitel:
csatlakozó dugó
Ház anyaga:
műanyag
Ex-osztály:
IIC
Hálózati feszültség:
400 V
Megkülönböztető szín:
piros
Kábelbevezetés:
egyenes
Ipari csatlakozók ; CEAG ; Rb dugvilla 32A 400V 5P CEAG lengő