CEAG - Rb Sork doboz 100x100mm GT03152 - GHG 791 0201 R0009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03152
Gyártói cikkszám
GHG 791 0201 R0009
Gyártói típuskód
GHG 791 0201 R0009
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Rb Sork doboz 100x100mm