CEAG - Rb tokozott működtető BE/KI IP66 GT62980 - GHG 411 8100 R0009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 20
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62980
Gyártói cikkszám
GHG 411 8100 R0009
Gyártói típuskód
GHG 411 8100 R0009
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
20
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
fekete
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; CEAG ; Rb tokozott működtető BE/KI