CEAG - Rb tokozott működtető ki/be NO+NC IP66 GT25373 - GHG 411 8200 R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25373
Gyártói cikkszám
GHG 411 8200 R0001
Gyártói típuskód
GHG 411 8200 R0001
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
fekete
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-690 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0