CEAG - Rb tokozott működtető vészgomb húzással old NO+NC IP66 GT19360 - GHG 411 8100 R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19360
Gyártói cikkszám
GHG 411 8100 R0002
Gyártói típuskód
GHG 411 8100 R0002
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
fekete
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0